FERMAX - PLATINE MILO VIDÉO TACTILE DIGITAL - 1832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - technique de réseau
mode de pose - encastré
type de fonctionnement - tactile
couleur - noir
avec panneau d'information - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299018324
Réf. Sonepar
00723901832
Réf. Fournisseur
1832
Marque
FERMAX
technique d'installation:
technique de réseau
mode de pose:
encastré
type de fonctionnement:
tactile
couleur:
noir
avec panneau d'information:
Oui
avec caméra:
Oui
avec affichage:
Oui
affichage rétro-éclairé:
Oui


