FERMAX - PLATINE VIDEO COULEUR CITY DUOX PLUS 1BP - 40708

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 1
matériau de la façade - aluminium
construction modulaire - Non
matériau des boutons d'appel - aluminium
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299407081
Réf. Sonepar
00723000002
Réf. Fournisseur
40708
Marque
FERMAX
nombre de boutons d'appel:
1
matériau de la façade:
aluminium
construction modulaire:
Non
matériau des boutons d'appel:
aluminium
mode de pose:
encastré
technique d'installation:
système bus
couleur:
argent
hauteur de la façade:
128 mm
largeur de la façade:
130 mm


