FERMAX - PLATINE VIDÉO MARINE HEXACT MIXTE - 3163/MIX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 15
matériau de la façade - acier inoxydable
construction modulaire - Oui
matériau des boutons d'appel - acier inoxydable
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00723907796
Réf. Fournisseur
3163/MIX
Marque
FERMAX
nombre de boutons d'appel:
15
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Oui
matériau des boutons d'appel:
acier inoxydable
mode de pose:
encastré
technique d'installation:
système bus
hauteur de la façade:
350 mm
largeur de la façade:
150 mm
hauteur d'encastrement:
330 mm
largeur d'encastrement:
130 mm
profondeur d'encastrement:
60 mm


