FERMAX - PLATINE VIDEO NCITY DUOX PLUS 2BP - 40008

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - PLATINE VIDEO NCITY DUOX PLUS 2BP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • matériau de la façade - aluminium

  • construction modulaire - Non

  • matériau des boutons d'appel - aluminium

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299400082

Réf. Sonepar

00723940008

Réf. Fournisseur

40008

Marque

FERMAX

nombre de boutons d'appel:

2

matériau de la façade:

aluminium

construction modulaire:

Non

matériau des boutons d'appel:

aluminium

mode de pose:

encastré

technique d'installation:

système bus

couleur:

aluminium

hauteur de la façade:

128 mm

largeur de la façade:

130 mm

Plaque vidéo Cityline. Taille S1. 2 boutons (1 ligne et 2 colonnes). Système DUOX PLUS (2 fils non polarisés). Avec caméra COULEUR GRAND ANGLE (Angles : 100º(H)/80º(V)). N'inclut pas le boîtier intégré.