FERMAX - PORTE-ÉTIQUETTE V - 7444


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module d'information
technique d'installation - indépendant du système
nombre de boutons d'appel - 0
couleur - argent
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299074443
Réf. Sonepar
00723907444
Réf. Fournisseur
7444
Réf. Commerciale
FERMAX
modèle:
module d'information
technique d'installation:
indépendant du système
nombre de boutons d'appel:
0
couleur:
argent
matériau du boîtier/corps:
aluminium
largeur:
105.2 mm
hauteur:
47.5 mm
profondeur:
30 mm