FERMAX - POSTE ILOFT VDS - 5601

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - POSTE ILOFT VDS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • couleur - blanc

  • mains libres - Oui

  • avec vidéo - Non

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299056012

Réf. Sonepar

00723905601

Réf. Fournisseur

5601

Réf. Commerciale

FERMAX

technique d'installation:

système bus

couleur:

blanc

mains libres:

Oui

avec vidéo:

Non

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

avec secret de conversation:

Oui

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

autre(s) commande(s) possible(s):

Oui

voyant de fonctionnement:

Oui

ouvre-porte automatique:

Oui

arrêt automatique d'appel:

Oui

communication interne:

Non

réglage de la tonalité d'appel:

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

réglage du volume:

Oui

largeur:

90 mm

hauteur:

146 mm

profondeur:

20 mm

POSTE ILOFT VDS