FERMAX - POSTE LOFT 4+N EXTRA - 3394

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - POSTE LOFT 4+N EXTRA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système multifilaire

  • couleur - blanc

  • mains libres - Non

  • avec vidéo - Non

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299033945

Réf. Sonepar

00723903394

Réf. Fournisseur

3394

Marque

FERMAX

technique d'installation:

système multifilaire

couleur:

blanc

mains libres:

Non

avec vidéo:

Non

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

avec secret de conversation:

Non

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

autre(s) commande(s) possible(s):

Oui

voyant de fonctionnement:

Non

ouvre-porte automatique:

Non

arrêt automatique d'appel:

Oui

communication interne:

Non

réglage de la tonalité d'appel:

Non

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

réglage du volume:

Oui

largeur:

82 mm

hauteur:

214 mm

profondeur:

43 mm

POSTE LOFT 4+N EXTRA