FERMAX - POSTE LOFT BASIC VDS - 3390

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - POSTE LOFT BASIC VDS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système multifilaire

  • couleur - blanc

  • mains libres - Non

  • avec vidéo - Non

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299033907

Réf. Sonepar

00723903390

Réf. Fournisseur

3390

Réf. Commerciale

FERMAX

technique d'installation:

système multifilaire

couleur:

blanc

mains libres:

Non

avec vidéo:

Non

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

avec secret de conversation:

Oui

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

autre(s) commande(s) possible(s):

Non

voyant de fonctionnement:

Non

ouvre-porte automatique:

Non

arrêt automatique d'appel:

Non

communication interne:

Non

réglage de la tonalité d'appel:

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

réglage du volume:

Non

largeur:

82 mm

hauteur:

214 mm

profondeur:

43 mm

Téléphone LOFT avec bras de combiné avec aimant pour faciliter l'accrochage. Bouton poussoir pour ouvrir la porte. Installation VDS (bus 3 fils).