FERMAX - POSTE LOFT BUS 2 EXTRA + REGLAGE VOLUME - 3397

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - POSTE LOFT BUS 2 EXTRA + REGLAGE VOLUME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • couleur - blanc

  • avec vidéo - Non

  • mode de pose - saillie

  • avec secret de conversation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299033976

Réf. Sonepar

00723903397

Réf. Fournisseur

3397

Marque

FERMAX

technique d'installation:

système bus

couleur:

blanc

avec vidéo:

Non

mode de pose:

saillie

avec secret de conversation:

Oui

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

autre(s) commande(s) possible(s):

Oui

voyant de fonctionnement:

Non

ouvre-porte automatique:

Non

arrêt automatique d'appel:

Oui

communication interne:

Non

réglage de la tonalité d'appel:

Non

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

réglage du volume:

Oui

largeur:

85 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

40 mm

TÉLÉPHONE SUPPLÉMENTAIRE LOFT BUS2