FERMAX - POSTE VEO 4+N - 3426

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
couleur - blanc
mains libres - Non
compatible avec les appareils de correction auditive - Oui
avec vidéo - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299034263
Réf. Sonepar
00723903426
Réf. Fournisseur
3426
Marque
FERMAX
technique d'installation:
système multifilaire
couleur:
blanc
mains libres:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui
avec vidéo:
Non
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
avec secret de conversation:
Non
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Non
ouvre-porte automatique:
Non
arrêt automatique d'appel:
Non
communication interne:
Non
réglage de la tonalité d'appel:
Oui
réglage du volume:
Non
largeur:
82 mm
hauteur:
214 mm
profondeur:
43 mm


