FERMAX - POSTE VEO 4+N UNIVERSEL - 3431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
couleur - blanc
mains libres - Non
peut être connecté à un smartphone - Non
compatible avec les appareils de correction auditive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299034317
Réf. Sonepar
00723903431
Réf. Fournisseur
3431
Marque
FERMAX
technique d'installation:
système multifilaire
couleur:
blanc
mains libres:
Non
peut être connecté à un smartphone:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
avec vidéo:
Non
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
avec fonction mémoire:
Non
avec secret de conversation:
Non
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Oui
voyant de fonctionnement:
Non
ouvre-porte automatique:
Non
arrêt automatique d'appel:
Non
communication interne:
Non
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
réglage du volume:
Non
avec écran tactile:
Non
largeur:
82 mm
hauteur:
214 mm
profondeur:
43 mm


