FERMAX - POSTE VEO DUOX PLUS - 3444

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - POSTE VEO DUOX PLUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Non

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8424299034447

Réf. Sonepar

00723903444

Réf. Fournisseur

3444

Réf. Commerciale

FERMAX

avec vidéo:

Non

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

matériau:

plastique

avec fonction mémoire:

Non

avec secret de conversation:

Oui

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

autre(s) commande(s) possible(s):

Oui

mains libres:

Non

voyant de fonctionnement:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

ouvre-porte automatique:

Non

arrêt automatique d'appel:

Oui

communication interne:

Non

réglage de la tonalité d'appel:

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

réglage du volume:

Oui

avec écran tactile:

Non

largeur:

82 mm

hauteur:

214 mm

profondeur:

43 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Poste VEO DUOX PLUS. Avec contrôle du volume