FERMAX - RÉCEPTEUR RF WG - 5266


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
mode de pose - saillie
type d'interface - autre
procédé de lecture - autre
autonome - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299052663
Réf. Sonepar
00723905266
Réf. Fournisseur
5266
Réf. Commerciale
FERMAX
nombre max. de portes:
1
mode de pose:
saillie
type d'interface:
autre
procédé de lecture:
autre
autonome:
Oui
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
sans
tension de fonctionnement CC:
12...21 V
température de fonctionnement:
-20...85 °C
indice de protection (IP):
IP54
couleur:
gris
modèle:
unité de contrôle
matériau:
plastique
power over Ethernet:
sans
largeur:
82 mm
hauteur:
190 mm
profondeur:
40 mm