FERMAX - RÉGÉNÉRATEUR DUAL DUOX PLUS 1 SORTIE - 3268


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - étendre
technique d'installation - système bus
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 4
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299032689
Réf. Sonepar
00723903268
Réf. Fournisseur
3268
Réf. Commerciale
FERMAX
fonction:
étendre
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
4
matériau:
plastique
largeur:
89 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
26 mm