FERMAX - RÉGÉNÉRATEUR DUOX PLUS 2 SORTIES - 3269

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - RÉGÉNÉRATEUR DUOX PLUS 2 SORTIES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - étendre

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 10

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299032696

Réf. Sonepar

00723903269

Réf. Fournisseur

3269

Marque

FERMAX

fonction:

étendre

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

10

matériau:

plastique

largeur:

175 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

60 mm

RÉGÉNÉRATEUR DUOX PLUS 2 SORTIES