Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

FERMAX - SKYLINE 1 BP 101 V 4+N - 7373

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - SKYLINE 1 BP 101 V 4+N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - parler/sonner

  • technique d'installation - système multifilaire

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • couleur - argent

  • largeur - 105.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299073736

Réf. Sonepar

00723907373

Réf. Fournisseur

7373

Marque

FERMAX

modèle:

parler/sonner

technique d'installation:

système multifilaire

nombre de boutons d'appel:

1

couleur:

argent

largeur:

105.2 mm

hauteur:

47.5 mm

profondeur:

20 mm

Module SKYLINE avec 1 bouton (1 ligne x 1 colonne) pour système analogique 4+N et MDS. Taille V. Façade en aluminium anodisé et boutons en zamak chromé. IP43.