FERMAX - SKYLINE 2 BP 102 V 4+N - 7366

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - parler/sonner
technique d'installation - système multifilaire
nombre de boutons d'appel - 2
couleur - argent
largeur - 105.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299073668
Réf. Sonepar
00723907366
Réf. Fournisseur
7366
Marque
FERMAX
modèle:
parler/sonner
technique d'installation:
système multifilaire
nombre de boutons d'appel:
2
couleur:
argent
largeur:
105.2 mm
hauteur:
47.5 mm
profondeur:
20 mm
Module SKYLINE avec 2 boutons (2 lignes x 1 colonne) pour système analogique 4+N et MDS. Taille V. Façade en aluminium anodisé et boutons en zamak chromé. IP43.


