FERMAX - SKYLINE 2 BP 201 V 4+N - 7374

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - SKYLINE 2 BP 201 V 4+N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - parler/sonner

  • technique d'installation - système multifilaire

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • couleur - argent

  • largeur - 105.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299073743

Réf. Sonepar

00723907374

Réf. Fournisseur

7374

Marque

FERMAX

modèle:

parler/sonner

technique d'installation:

système multifilaire

nombre de boutons d'appel:

2

couleur:

argent

largeur:

105.2 mm

hauteur:

47.5 mm

profondeur:

20 mm

Module SKYLINE avec 2 boutons (2 lignes x 1 colonne) pour système analogique 4+N et MDS. Taille V. Façade en aluminium anodisé et boutons en zamak chromé. IP43.