FERMAX - SUPPORT BUREAU MONITEUR VEO-XS - 9420


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- couleur - argent 
- hauteur - 163 mm 
- largeur - 124 mm 
- profondeur - 3 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8424299094205
Réf. Sonepar
00723909420
Réf. Fournisseur
9420
Marque
FERMAX
couleur:
argent
hauteur:
163 mm
largeur:
124 mm
profondeur:
3 mm
Les moniteurs VEO-XS et VEO-XL.P vous permettent de répondre à un appel depuis la plaque de rue, depuis le bureau, sans avoir à interrompre votre travail. Fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 316L).


