FERMAX - SWITCH IP 4 PORTS POE - 1586

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - SWITCH IP 4 PORTS POE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Ethernet - Oui

  • hauteur - 28 mm

  • largeur - 118 mm

  • profondeur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299015866

Réf. Sonepar

00723901586

Réf. Fournisseur

1586

Réf. Commerciale

FERMAX

Ethernet:

Oui

hauteur:

28 mm

largeur:

118 mm

profondeur:

85 mm

COMMUTATEUR IP 4 PORTS POE