FERMAX - TELECOMMANDE RF 2 BOUTONS KEYSINGLE PLUS - 5231


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sans fil - Oui
hauteur - 68 mm
largeur - 35 mm
profondeur - 14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299052311
Réf. Sonepar
00723905231
Réf. Fournisseur
5231
Réf. Commerciale
FERMAX
sans fil:
Oui
hauteur:
68 mm
largeur:
35 mm
profondeur:
14 mm
L'émetteur RF dispose du système de cryptage et du code variable qui nous donne une sécurité maximale par utilisateur et atteint une distance pouvant atteindre 100 mètres.