FERMAX - TELECOMMANDE RF 4 BOUTONS KEYSINGLE PLUS - 5232


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sans fil - Oui
fréquence de signal - 868...868 MHz
hauteur - 68 mm
largeur - 35 mm
profondeur - 14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299052328
Réf. Sonepar
00723905232
Réf. Fournisseur
5232
Réf. Commerciale
FERMAX
sans fil:
Oui
fréquence de signal:
868...868 MHz
hauteur:
68 mm
largeur:
35 mm
profondeur:
14 mm