FERMAX - VISIÈRE CITY DOUBLE S/4 - 8411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - aluminium
couleur - argent
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299084114
Réf. Sonepar
00723908411
Réf. Fournisseur
8411
Marque
FERMAX
nombre d'unités:
1
matériau:
aluminium
couleur:
argent
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
265 mm
hauteur:
203 mm
profondeur:
55 mm
Visière pour 2 panneaux de rue adjacents Cityline, Skyline ou Classic en taille S4. Protège les plaques des agents extérieurs (soleil, pluie, neige, etc.). Uniquement pour montage sur boîtes d'encastrement.


