FERMAX - VISIERE CITY DOUBLE S/5 - 8412

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - VISIERE CITY DOUBLE S/5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299084121

Réf. Sonepar

00723908412

Réf. Fournisseur

8412

Réf. Commerciale

FERMAX

nombre d'unités:

1

matériau:

aluminium

couleur:

argent

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

265 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

55 mm

Visière pour 2 plaques de rue adjacentes Cityline, Skyline ou Classic en taille S5. Protège les plaques des agents extérieurs (soleil, pluie, neige, etc.). Uniquement pour montage sur boîtes d'encastrement.