FERMAX - WIEGANG CITYLINE KEYPAD - 5190


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
mode de pose - saillie/encastré
procédé de lecture - code
autonome - Non
interconnectable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299051901
Réf. Sonepar
00723905190
Réf. Fournisseur
5190
Réf. Commerciale
FERMAX
nombre max. de portes:
1
mode de pose:
saillie/encastré
procédé de lecture:
code
autonome:
Non
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
ronfleur/sonnerie
tension de fonctionnement CC:
12...12 V
température de fonctionnement:
-15...55 °C
indice de protection (IP):
IP54
couleur:
argent
modèle:
lecteur
matériau:
métal
power over Ethernet:
sans
largeur:
130 mm
hauteur:
128 mm
profondeur:
45 mm