FERMAX - WIEGANG SKYLINE KEYPAD - 5191

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - WIEGANG SKYLINE KEYPAD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 1

  • mode de pose - saillie/encastré

  • procédé de lecture - code

  • autonome - Non

  • interconnectable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299051918

Réf. Sonepar

00723905191

Réf. Fournisseur

5191

Réf. Commerciale

FERMAX

nombre max. de portes:

1

mode de pose:

saillie/encastré

procédé de lecture:

code

autonome:

Non

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

ronfleur/sonnerie

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

température de fonctionnement:

-15...55 °C

indice de protection (IP):

IP54

couleur:

argent

modèle:

lecteur

matériau:

métal

power over Ethernet:

sans

largeur:

105.2 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

30 mm

Clavier avec communication WIEGAND qui fournit à l'installation un contrôle d'accès de sécurité anti-sabotage lorsqu'il est connecté à un contrôleur externe.