FERMAX - WIT 10'' MONITEUR FLUSH BOX - 1489

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
couleur - argent
hauteur - 258 mm
largeur - 160 mm
profondeur - 51 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299014890
Réf. Sonepar
00723901489
Réf. Fournisseur
1489
Marque
FERMAX
matériau:
autre
couleur:
argent
hauteur:
258 mm
largeur:
160 mm
profondeur:
51 mm
WIT 10'' MONITEUR FLUSH BOX


