FERMAX - WIT 7'' MONITEUR POE NOIR MEET - 14703

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - technique de réseau
couleur - noir
mains libres - Oui
taille de l'écran - 177.8 mm
avec vidéo - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299147031
Réf. Sonepar
00723914703
Réf. Fournisseur
14703
Marque
FERMAX
technique d'installation:
technique de réseau
couleur:
noir
mains libres:
Oui
taille de l'écran:
177.8 mm
avec vidéo:
Oui
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
propriété du système d'image:
couleur
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Oui
voyant de fonctionnement:
Oui
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
ouvre-porte automatique:
Oui
communication interne:
Oui
avec écran tactile:
Oui
largeur:
210 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
20 mm


