Festilight - Accessoire, Player 22OV, 482 x 173 x 46 mm, 1,65kg, 512 Mo - SP-RECDMX-512


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
couleur de la lumière - RGBW
couleur - autre
longueur totale - 46 m
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FESTI'SPECTRA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185662150
Réf. Sonepar
01183566215
Réf. Fournisseur
SP-RECDMX-512
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP65
couleur de la lumière:
RGBW
couleur:
autre
longueur totale:
46 m
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
482 mm
hauteur/profondeur:
173 mm
Les Atouts de l'article:
REC DMX 512-Player 220V 8 prog-jusqu'à 20 spot SPECTRA