Festilight - Accessoire, Rallonge DMX IP, 10m - IPDMX-10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 10 m
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FESTI'SCENO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185652328
Réf. Sonepar
01183565232
Réf. Fournisseur
IPDMX-10
Réf. Commerciale
Festilight
longueur totale:
10 m
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Notre accessoire de scénographie, la rallonge DMX IP, mesure 10m.
Les Atouts de l'article:
Liaison DMX |10m
Les Atouts de l'article:
Liaison DMX |10m