Festilight - Accessoire, Rallonge DMX IP, 5m - IPDMX-5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 5 m
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FESTI'SCENO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185652311
Réf. Sonepar
01183565231
Réf. Fournisseur
IPDMX-5
Réf. Commerciale
Festilight
longueur totale:
5 m
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Notre accessoire de scénographie, la rallonge DMX IP, mesure 5m.
; Les Atouts de l'article:
Liaison DMX 5m
; Les Atouts de la gamme:
FESTI'SCENO: Sublimez l’architecture de vos bâtiments grâce à nos produits de scénographie : des flocons qui dansent ou bien des projections 100% personnalisées, vous pouvez tout faire grâce à notre gamme complète !
; Les Atouts de l'article:
Liaison DMX 5m
; Les Atouts de la gamme:
FESTI'SCENO: Sublimez l’architecture de vos bâtiments grâce à nos produits de scénographie : des flocons qui dansent ou bien des projections 100% personnalisées, vous pouvez tout faire grâce à notre gamme complète !