Festilight - Accessoire, Rallonge, L.0,60m, Câble blanc, 230V, IP66 - 90303-W-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur de la lumière - blanc

  • longueur totale - 0.6 m

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185656975

Réf. Sonepar

01183565697

Réf. Fournisseur

90303-W-Z

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP66

couleur de la lumière:

blanc

longueur totale:

0.6 m

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

Notre rallonge 230V, munie d'un câble blanc, mesure 0,60m de longueur. Elle est conçue aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. IP66.

; Les Atouts de l'article:

Rallonge Blanche 0.6m raccordable 1200W Max. HO5RNF 2x1mm2. Rallonge équipée d'un connecteur à vis mâle et d'un connecteur à vis femelle pour produits raccordables 230V

; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.