Festilight - Accessoire, Rallonge, L.5,00m, Câble blanc, 230V, IP66 - 90306-W-Z


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
couleur de la lumière - blanc
longueur totale - 5 m
tension nominale (Un) - 230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INFINI'LIGHT PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185657101
Réf. Sonepar
01183565710
Réf. Fournisseur
90306-W-Z
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP66
couleur de la lumière:
blanc
longueur totale:
5 m
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
; Les Atouts de l'article:
Rallonge raccordmâle femelle HO5RNF noire 5m raccordable 230V. Cable blanc
; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.