Festilight - Accessoire, Rallonge Transparente, 2m, 31V - 20927

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - Accessoire, Rallonge Transparente, 2m, 31V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur totale - 2 m

  • tension nominale (Un) - 31...31 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185606963

Réf. Sonepar

01183020927

Réf. Fournisseur

20927

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

longueur totale:

2 m

tension nominale (Un):

31...31 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

Notre rallonge non lumineuse - Câble transparent - Longueur 2M - Raccordable 31V - Usage intérieur et extérieur, IP44

; Les Atouts de l'article:

Rallonge non lumineuse 2m câble transparent 31V

; Les Atouts de la gamme:
ACCESSOIRE 31V: Avec notre gamme d'accessoires très basse tension, illuminez en toute sécurité et en toute discrétion !