Festilight - AIMEE-Le Motif Français, motif Coeur Ø58cm, néon rouge - 46541NEON-2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - rouge
tension nominale (Un) - 230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 580 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LE MOTIF FRANCAIS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185665663
Réf. Sonepar
01183566566
Réf. Fournisseur
46541NEON-2
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
rouge
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
580 mm
hauteur/profondeur:
650 mm
diamètre:
58 mm
; Les Atouts de l'article:
AIMEE - LE MOTIF FRANCAIS - Cœur | Ø58cm | LED rouge | Néon | 230V
; Les Atouts de la gamme:
LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !