Festilight - Alimentation, L.1,50m, Câble noir, 230V, IP44 - 90102-B-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur - noir

  • longueur totale - 1.5 m

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185656609

Réf. Sonepar

01183565660

Réf. Fournisseur

90102-B-Z

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur:

noir

longueur totale:

1.5 m

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

Cordon noir d’alimentation, raccordable 230V, longueur 1.50m. Usage intérieur/extérieur. IP66.

; Les Atouts de l'article:

Cordon d’alimentation noir HO5RNF câble noir 1.50 m, raccordable 230V

; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.