Festilight - Ampoule B22 FLASH, LED blanc, Flash, 230V - 65006

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 1 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185650775

Réf. Sonepar

01183565077

Réf. Fournisseur

65006

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

1 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

L'ampoule B22 Flash est composée de 8 LED SMD. Ses 60 flashs par minute offre un rendu ultra lumineux - LED blanc froid - 230V. Usage intérieur/extérieur

Les Atouts de l'article:

Ampoule Flash B22 LED 8 LED SMD Blanc cap transparent 1W Faible consommation, 60 flashs par minute. Rendu ultra lumineux