Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Festilight - Ampoule Moon, Ø8cm, blanc, 230V - 98625-W0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185659723

Réf. Sonepar

01183565972

Réf. Fournisseur

98625-W0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

80 mm

diamètre:

80 mm

Ampoule Moon, idéale pour les arbres ou en traversée - Diamètre 8cm - 10 LED SMD de couleur blanc froid - Usage intérieure et extérieure, IP44 - 230V raccordable - Vendue seule sans alimentation.

Les Atouts de l'article:

MOON - Boule lumineuse 230V Raccordable Diam 80mm ss alim

Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.