Festilight - Arche de Noël, H2,20mxL3,05m, LED blanc pétillant, 230V - 43434LED-0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 3050 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185647188

Réf. Sonepar

01183000538

Réf. Fournisseur

43434LED-0

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

3050 mm

hauteur/profondeur:

2200 mm

L'Arche de Noël mesure 2,2m de haut pour 3,05m de large.Illuminée de 1090LED blanc pétillant. Fournie avec 2 bases en sapinette argent à lester (lest non fourni). 49kg, conçue pour l'intérieur et l'extérieur, IP44. 230V

Les Atouts de l'article:

ARCHE DE NOEL H2,20m x L3,05m x P30cm LED Blanc 230V. Décor grandeur nature. Fourni avec 2 bases en sapinette argent à lester (lest non fourni)