Festilight - ASTRE - Décor 3D à poser, H1,50xL1,60xP0,25m, LED blanc pétillant - 43465LED-P0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - blanc

  • longueur totale - 1.5 m

  • nombre de points lumineux - 240

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185661948

Réf. Sonepar

01183566194

Réf. Fournisseur

43465LED-P0

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

blanc

longueur totale:

1.5 m

nombre de points lumineux:

240

tension nominale (Un):

24...24 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1600 mm

hauteur/profondeur:

250 mm

ASTRE - Etoile 3D à poser, hauteur 1,5M, largeur 1,6M, profondeur 0,25m - Illuminé par des guirlandes LED blanc pétillant 24V, 240LEDS - Structure métal argenté - Poids 22kg - Usage intérieur et extérieur, IP44

; Les Atouts de l'article:

Etoile Astre 3D 24V 1M50x1M60 Blanc froid pétillant 240 LED

; Les Atouts de la gamme:
DÉCOR ÉLÉGANT: Sublimez vos places, ruelles et mairies avec notre large gamme de décors élégants. Ces décors à poser et sujets lumineux apporteront une touche de lumière à vos décors.