Festilight - ASTRE - Décor 3D à poser, H2,00xL2,10xP0,30m, LED blanc chaud pétillant - 43466LED-P9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - jaune

  • longueur totale - 2 m

  • nombre de points lumineux - 320

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185661979

Réf. Sonepar

01183566197

Réf. Fournisseur

43466LED-P9

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

jaune

longueur totale:

2 m

nombre de points lumineux:

320

tension nominale (Un):

24...24 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

2100 mm

hauteur/profondeur:

300 mm

ASTRE - Etoile 3D à poser, hauteur 2M, largeur 2,10M, profondeur 0,30m - Illuminé par des guirlandes LED blanc chaud pétillant 24V, 320LEDS - Structure métal doré - Poids 38kg - Usage intérieur et extérieur, IP44

; Les Atouts de l'article:

Etoile Astre 3D 24V 2Mx2M10 Blanc chaud pétillant 320 LED

; Les Atouts de la gamme:
DÉCOR ÉLÉGANT: Sublimez vos places, ruelles et mairies avec notre large gamme de décors élégants. Ces décors à poser et sujets lumineux apporteront une touche de lumière à vos décors.