Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Festilight - AUTHENTIC-Rideau stalactite H.0,60xL.3,00m, caps Ø8mm, 144 LED blanc - 50421-16-W0-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur de la lumière - blanc

  • longueur totale - 3 m

  • nombre de points lumineux - 144

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185655916

Réf. Sonepar

01183565591

Réf. Fournisseur

50421-16-W0-Z

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP66

couleur de la lumière:

blanc

longueur totale:

3 m

nombre de points lumineux:

144

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

hauteur/profondeur:

600 mm

diamètre:

8 mm

Authentic-Rideau Stalactite H60cmxL3M de long, 16 descentes de 50/30/40/60cm-144 LED blanc froid fixe, diffusion multidirectionnelle de la lumière-Usage intérieur/extérieur, IP66-230V Raccordable 30 fois avec notre gamme InfiniLight Pro

Les Atouts de l'article:

AUTHENTIC Rideau stalactite LED L3m x H60cm, 16 descentes (50/30/40/60cm), 144 LED Blanc, câble blanc 230V raccordable non animable (fixe). Ultra-lumineux : LED de haute qualité, Ø8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. Eclat

Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.