Festilight - AUTHENTIC-Rideau stalactite H.0,60xL.3,00m, caps Ø8mm, 144 LED blanc chaud - 50421-16-W9-Z


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
longueur totale - 3 m
nombre de points lumineux - 144
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INFINI'LIGHT PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185655930
Réf. Sonepar
01183565593
Réf. Fournisseur
50421-16-W9-Z
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP66
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
longueur totale:
3 m
nombre de points lumineux:
144
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
hauteur/profondeur:
600 mm
diamètre:
8 mm
; Les Atouts de l'article:
AUTHENTIC Rideau stalactite LED L3m x H60cm, 16 descentes (50/30/40/60cm), 144 LED Blanc chaud, câble blanc 230V raccordable non animable (fixe). Ultra-lumineux : LED de haute qualité, Ø8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. Eclat
; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.