Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Festilight - AUTHENTIC-Rideau stalactite, H.0,80xL.4,50m, caps Ø8mm, 280 LED blanc chaud pét - 54422-60-W9-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • longueur totale - 4.5 m

  • nombre de points lumineux - 280

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185656388

Réf. Sonepar

01183565638

Réf. Fournisseur

54422-60-W9-Z

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP66

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

longueur totale:

4.5 m

nombre de points lumineux:

280

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

hauteur/profondeur:

800 mm

diamètre:

8 mm

Authentic - Rideau stalactite hauteur 0,80m et longueur 4,50m - 280 LED blanc chaud pétillant - 60 descentes de 20, 40, 80cm - Usage intérieur et extérieur, IP66 - 230V, raccordable 20 fois avec notre collection InfiniLight Pro.

; Les Atouts de l'article:

AUTHENTIC Rideau stalactite LED pétillant L4,5m x H80cm 60 descentes (20/40/80cm) 280 LED Blanc chaud|câble blanc 230V raccordable. Composé de 2 rideaux de largeur 2,25m raccordés, ultra-lumineux : LED de haute qualité, Ø8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. Pétillement flashant élégant et raffiné

; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.