Festilight - AUTHENTIC-Sapin artificiel, H1,80m Ø 1,25m, 763 brins vert - 70181

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - vert

  • couleur - vert

  • longueur totale - 1.25 m

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185618973

Réf. Sonepar

01183561897

Réf. Fournisseur

70181

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

vert

couleur:

vert

longueur totale:

1.25 m

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1250 mm

hauteur/profondeur:

1800 mm

diamètre:

1250 mm

AUTHENTIC-Sublimez vos décors avec notre sapin Authentic hauteur 1,80M et diamètre 1,25m. Sapin vert traditionnel dense et fourni avec 763 brins. Poids 8,20kg -Usage intérieur/extérieur, IP44- Se monte facilement et est certifié anti-feu M1

Les Atouts de l'article:

AUTHENTIC Sapin artificiel H1,80m Ø1,25m 763 brins vert sapin. PVC traité anti feu M1 sapin dense et fourni, montage facile