Festilight - BOA - Guirlande Boa Comète - H10M - 500 LED blanc - 39304-W0-Z


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
couleur de la lumière - blanc
couleur - blanc
longueur totale - 10 m
nombre de points lumineux - 500
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INFINI'LIGHT PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185661658
Réf. Sonepar
01183566165
Réf. Fournisseur
39304-W0-Z
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP66
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
blanc
longueur totale:
10 m
nombre de points lumineux:
500
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
hauteur/profondeur:
10000 mm
diamètre:
130 mm
; Les Atouts de l'article:
BOA Boa LED de 10m 500 LED effet comète Blanc Câble blanc 230V raccordable. Composé d'un boa, alimentation non fournie. Grande densité de LED. Visible à 360°
; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.