Festilight - BOA - Guirlande Boa Comète - H1M - 50 LED blanc chaud - 39301-W9-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 4 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185674344

Réf. Sonepar

01183567434

Réf. Fournisseur

39301-W9-Z

Marque

Festilight

source lumineuse fournie:

Oui

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

4 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

blanc

nombre de points lumineux:

50

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

230...230 V

fonctionnement sur batterie:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

hauteur/profondeur:

1000 mm

diamètre:

130 mm

BOA - Guirlande Boa hauteur 1M, diamètre 13cm, caps diamètre 8mm - 50 LED blanc chaud à effet comète - Câble blanc - Usage intérieur et extérieur, IP66 - 230V raccordable - Alimentation non fournie

Les Atouts de l'article:

BOA - Guirlande Boa Comète raccordable - 1m - LED blanc chaud cable blanc - 230V

Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.