Festilight - BOA - Guirlande Boa effet Comète racc.- L3m -150 LED blanc Chd -cable blanc-230V - 39302-W9-Z


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 5 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INFINI'LIGHT PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185666721
Réf. Sonepar
01183566672
Réf. Fournisseur
39302-W9-Z
Réf. Commerciale
Festilight
source lumineuse fournie:
Oui
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
5 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
blanc
nombre de points lumineux:
150
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
230...230 V
fonctionnement sur batterie:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
hauteur/profondeur:
3000 mm
diamètre:
130 mm
; Les Atouts de l'article:
BOA - Guirlande Boa Comète raccordable - 3m - LED blanc chaud cable blanc - 230V
; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.