Festilight - Boite à lumière personnalisable, Ø1m, Strip led ultra lumineux-180LED blc - 40549LED-0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185651857

Réf. Sonepar

01183565185

Réf. Fournisseur

40549LED-0

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1000 mm

hauteur/profondeur:

1000 mm

diamètre:

1000 mm

Boite à lumière personnalisable, D1m, composée d'un PMMA blanc diffusant imprimé, d'une structure, et d'un Stripled blanc ultra lumineux, 180LED Blanc froid - Poids 8,60kg - IP44, usage intérieur/extérieur. 230V Raccordable

; Les Atouts de l'article:

BOITE A LUMIERE Sur mesure Ø100cm 120 LED Blanc 230V I Motifs

; Les Atouts de la gamme:
LUMI'BOX: Mettez en lumière vos messages à destination des passants grâce à nos boîtes à lumière personnalisées !