Festilight - Boule incassable, argent, Ø12cm, INT/EXT - 94212-B14

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lumière - autre

  • couleur - argent

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 120 mm

  • diamètre - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185662617

Réf. Sonepar

01183566261

Réf. Fournisseur

94212-B14

Réf. Commerciale

Festilight

couleur de la lumière:

autre

couleur:

argent

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

120 mm

diamètre:

120 mm

Boule de couleur Argent fabriquée en matière plastique pailletée ce qui lui permet d'être souple et surtout incassable - 12cm de diamètre. C'est une fabrication française- Usage intérieur et extérieur

; Les Atouts de l'article:

BOULE INCASSABLE Ø12cm - bleu paillettes

; Les Atouts de la gamme:
DÉCOR DE JOUR: Retrouvez toutes nos décorations de jour pour les fêtes de fin d'années. Boules incassables, flocons pailletés, têtes à trou et casse-noisettes géants : il y a tout ce qu'il vous faut !